NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限ボール焼きばめ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68071254
品番
MSB230SFR1
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
刃長(mm)
2
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2
ボール半径R(mm)
1
材質
超微粒子超硬
刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。