NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限深リブ用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.8
注文コード
68071455
品番
MRB230 R0.8X8(D4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
ボール半径R・刃長
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.6
シャンク径(Φmm)
4
有効長(mm)
8
全長(mm)
45
ボール半径R(mm)
0.8
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
表面処理
無限コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68071455
MRB230 R0.8X8(D4)
07288715
MRB230 R0.8X8(D4) (08-00520-00801)
ロングネックボールEM
NS(日進工具)
1個
¥
3,398
税込
¥
3,738
注文コードが変更になりました