材質(本体)ABS
質量(g)84
ケーブル長(m)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約187×24×13.3(ケーブル含む)
外径(Φmm)28
本体質量(g)約12(ケーブル含む)
感度−42 ± 2dB
周波数50Hz〜10kHz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×180×35
消費電流(mA)最大150
インターフェースアダプタ本体:USB Type-C / 4極ステレオミニジャック、専用ヘッドセット:4極ステレオミニプラグ
音圧108 ± 3dB
動作温湿度範囲温度 5〜40℃/ 湿度 20〜80%(結露なきこと)
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)32