NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68071997
品番
MSB230SR0.25
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
刃長(mm)
0.5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.5
ボール半径R(mm)
0.25
材質
超微粒子超硬
刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。