NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限テーパーボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.8
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
68073013
品番
MTB230R0.8X10
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・シャンク径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
6
大端径(Φmm)
3.46
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
55
ボール半径R(mm)
0.8
材質
超微粒子超硬
刃数
2