0.5級・0.6級圧力計(150Φ) GA26シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/2B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0〜15●精度:±0.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0 注文コード68074215 品番GA26-243
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。

仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/2B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0〜15●精度:±0.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0 アズワン品番65-4313-66

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68074215 GA26-243 08366849 GA26-243 0〜15MPa 0.5、0.6級圧力計(D枠・埋込形)150Φ 形番:GA26 長野計器 0.5、0.6級圧力計(D枠・埋込形)150Φ 形番:GA26 長野計器 1個 44,980 税込49,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする