グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-673シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68075186 品番GV55-673
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。

仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(直結)●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0〜2●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4326-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68075186 GV55-673 75113728 GV55-673 2MPa グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 長野計器 グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 長野計器 1個 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする