NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
無限インナーRカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68075743
品番
MIR200R0.15
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
R
0.15
先端径(mm)
0.5
外径(Φmm)
0.9
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
刃数
4
材質
極超微粒子超硬
有効長(mm)
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。