NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
無限インナーRカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
7.6
注文コード
68075971
品番
MIR200R3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,200
この商品は
外径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
R
3
先端径(mm)
1.5
外径(Φmm)
7.6
シャンク径(Φmm)
8
全長(mm)
55
刃数
8
材質
極超微粒子超硬
有効長(mm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68075971
MIR200R3
06579273
MIR200 3R
無限コーティングインナーRカッター-MIR200
NS(日進工具)
1本
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました