小売店において、イベントスペースの照明の点灯・消灯をこまめに行う目的で購入したところ、初心者でも使いやすく、お客様から省エネ対策における評価が得られました。
スイッチ付きが5台分とACアダプターなど大きな面積が必要なものも1台分挿せます。また使用しない時はシャッターで穴をふさぐことも出来るので便利です。
3端子コンセントのブレーカー付きが欲しくて購入。本体が大きいのでコンセントやアダプターが挿しやすい。きっちりアースできるしシャッターがあるので安全性が高い。本体の角が丸いので優しい感じがして気に入ってます。
タップ本体にもオンオフスイッチがあり、各コンセントでもオンオフ切り替えができます。さらに使用しないコンセント穴はカバーができるという優れものです。自宅用にも購入しようかと思っております。
火災防止などを目的に事務所中の電源タップを交換しました。
スイッチつきでホコリ除けもありとても満足しています。
強いていえば、赤ボタンを押さないと通電されないというのを
もう少し明記して欲しいです。なぜか電源が入らず混乱しました。
壁が少ない家のため電源が元々少ない。しかも少ない壁にはテレビラックやらピアノやら大物がおいてある為、動かせない。埃防止付きタップは火災予防にもなるため非常に有難い。