A4 硬質カードケース モノタロウ 68076617

 

A4 硬質カードケース モノタロウ 68076617 A4 硬質カードケース モノタロウ 68076617

硬質カードケース

(25件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68076617 品番A4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

書類の整理などに便利です。

材質硬質塩化ビニール 透明 サイズA4 質量(g)76 外形寸法(mm)220×315 内寸法(mm)216×307
注意
※インクがつきにくい材質を使用していますが、マーカーで書いたものやコピー等が乾いていない場合、色移りする場合があります。
※高温・多湿の場所は避けて保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68076617 A4 48707523 HCC-A4 カードケース 硬質 モノタロウ カードケース 硬質 モノタロウ 1枚 189 税込208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68076635
2017-02-15
用途:
書類整理
その他業種

はがしにくいものが一枚あった。なれないと静電気のように書類がくっつく

対象商品:
68076617
2016-08-26
用途:
事務
株式会社睦美 様

事務の効率化に大変良いと思います。

対象商品:
68076635
2016-05-09
用途:
社内掲示(差し替え利用)

A3サイズでこの価格は魅力的です。多少薄い印象を受け強度に不安はありますが、価格から考えれば妥当な品質だと思いました。今後もリピート購入する予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
68076617
2016-04-13
用途:
ホワイトボードの代わり

A−4サイズの紙に表等印刷した物を入れ、マーカーで書いたり消したりすれば卓上簡易ボードとして重宝しています。今回は探せなかったのですが、もう少し厚めで頑丈な物が欲しかったです。

対象商品:
68076617
2016-07-07
用途:
社内掲示用
株式会社A・R・P 様

他者同等製品と比べると柔軟性にやや欠けます。
曲げた時に軋む音がするのも気になります。

対象商品:
68076617
2016-06-23
用途:
事務用

A4サイズより少し大きめなので用紙が入れやすかったけど、静電気がすごかったです

対象商品:
68076635
2016-06-08
用途:
ファイル

A3が安くて助かりました。

対象商品:
68076617
2016-01-23
用途:
事務

ラミネートと違い入れ替えが出来るので便利です。商品もしっかりしていて問題ないです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする