A3 硬質カードケース モノタロウ 68076635

硬質カードケース

(25件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68076635 品番A3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

書類の整理などに便利です。

材質硬質塩化ビニール 透明 サイズA3 質量(g)133 外形寸法(mm)310×440 内寸法(mm)305×430
注意
※インクがつきにくい材質を使用していますが、マーカーで書いたものやコピー等が乾いていない場合、色移りする場合があります。
※高温・多湿の場所は避けて保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68076635 A3 48707514 HCC-A3 カードケース 硬質 モノタロウ カードケース 硬質 モノタロウ 1枚 329 税込362 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68076635
2017-02-15
用途:
書類整理
その他業種

はがしにくいものが一枚あった。なれないと静電気のように書類がくっつく

対象商品:
68076617
2016-08-26
用途:
事務
株式会社睦美 様

事務の効率化に大変良いと思います。

対象商品:
68076635
2016-05-09
用途:
社内掲示(差し替え利用)

A3サイズでこの価格は魅力的です。多少薄い印象を受け強度に不安はありますが、価格から考えれば妥当な品質だと思いました。今後もリピート購入する予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
68076617
2016-04-13
用途:
ホワイトボードの代わり

A−4サイズの紙に表等印刷した物を入れ、マーカーで書いたり消したりすれば卓上簡易ボードとして重宝しています。今回は探せなかったのですが、もう少し厚めで頑丈な物が欲しかったです。

対象商品:
68076617
2016-07-07
用途:
社内掲示用
株式会社A・R・P 様

他者同等製品と比べると柔軟性にやや欠けます。
曲げた時に軋む音がするのも気になります。

対象商品:
68076617
2016-06-23
用途:
事務用

A4サイズより少し大きめなので用紙が入れやすかったけど、静電気がすごかったです

対象商品:
68076635
2016-06-08
用途:
ファイル

A3が安くて助かりました。

対象商品:
68076617
2016-01-23
用途:
事務

ラミネートと違い入れ替えが出来るので便利です。商品もしっかりしていて問題ないです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする