※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 支点開閉形
MHC2 - 支点開閉形エアチャック 標準タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
16
仕様
オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード
68077109
品番
MHC2-16D-M9BVZ
参考基準価格(税別)
¥21,180
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・チューブ内径・仕様
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し