タナック
タナックの サポーター・テーピング
タナックの サポーター
タナックの 腰用 サポーター
Vi-Bel美尻 SMMシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68077390
品番
SMM-22298
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
装着簡単、着けるだけの楽々トレーニング
厚さ3mmのスリムな形状が骨盤を締め付け、「中殿筋」と「体幹」を刺激。エクササイズなどの軽い運動やヨガ、ストレッチに!。
仕様
●硬さ:ノーマルタイプ●色:ピンク●サイズ:フリーサイズ(ヒップ:82〜100cm)●材料:シリコーン●厚さ:3mm
アズワン品番
65-8114-29