アストロ
アストロの シート・カバー関連
アストロの サイクルカバー
自転車 前かご保冷保温トート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68077951
品番
612-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
【自転車前カゴ保冷・保温トートバッグ】自転車の前カゴにすっぽり収まる保冷・保温機能付きのトートバッグ。
用途
内側のアルミ生地によって断熱することで、冷たさ・温かさをキープ。
保冷剤を入れられるポケット付きで、併せて使用すれば保冷効果がUP。
レジカゴにセットしても使える大きさなので、買い出しがスムーズに。
巾着タイプで簡単に開閉できる。中身が見えず、こぼれ落ちも防げる。
外側に小物が入る便利なポケット付き。使わないときは折りたためる。
大容量なのでピクニックやキャンプなどのアウトドアシーンでも活躍。
材質
ポリエステル・アルミ・ポリエチレン
色
ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底部310(上部340)×底部230(上部260)×235
注意
※洗えません。
※汚れた場合は、よく絞った濡れタオルなどで優しく拭いてください。
※保冷・保温効果は簡易的なものです。長時間食品を入れたままにしないでください。