ジグソー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68078193 品番PST700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

工具不要のSDSシステム

切断能力(mm)軟鋼板4 切断能力(mm)木材70 切断能力(mm)アルミニウム10 ストローク数(min-1[回/分])2900 ストローク幅(mm)20 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)400 コード長さ(m)2.5 寸法(幅W×高さH)(mm)200×195 付属品キャリングケース(プラスチック製)、ブレード(T-144D) 1本 傾斜切断(°)左右0〜45 仕様ブロワ機構、吸塵システム接続可能、低振動カウンターバランス機構 質量(kg)1.6 カーボンブラシ呼び番号2609000460

商品説明動画

ジグソー
この動画は、6人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68078193 PST700 68078202 PST800PEL ジグソー BOSCH(ボッシュ) ジグソー BOSCH(ボッシュ) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68078193
2019-11-12
用途:
機械組み立て時、カバー追加工など
技術の昌和 様

精密機械組み立て時、カバー修正、現合加工などに使っています。振動が少なく静かでビビりにくく製品の仕上がりも良いので満足してます。また替え刃もワンタッチ交換 LED付きなので暗い場所のケガキ線にも助かります、手放せない一台です。ただプラスチック安全カバーで刃先やケガキ線がみえにくくなるのが難なので上にスライドするか外して使ってます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする