ジグソー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68078202 品番PST800PEL
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

工具不要のSDSシステム

切断能力(mm)軟鋼板5 切断能力(mm)木材80 切断能力(mm)アルミニウム12 ストローク数(min-1[回/分])500〜3000 ストローク幅(mm)20 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)530 コード長さ(m)2.5 寸法(幅W×高さH)(mm)205×200 付属品キャリングケース(プラスチック製)、ブレード(T-144D) 1本、バリ止めガイド、切断線ガイド、防じんカバー 傾斜切断(°)左右0〜45 仕様オータビル機構、ブロワ機構、低振動カウンターバランス機構、切断線ガイド標準装備、電子無段変速スイッチ 質量(kg)1.9 カーボンブラシ呼び番号2609000460

商品説明動画

ジグソー
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68078193
2019-11-12
用途:
機械組み立て時、カバー追加工など
技術の昌和 様

精密機械組み立て時、カバー修正、現合加工などに使っています。振動が少なく静かでビビりにくく製品の仕上がりも良いので満足してます。また替え刃もワンタッチ交換 LED付きなので暗い場所のケガキ線にも助かります、手放せない一台です。ただプラスチック安全カバーで刃先やケガキ線がみえにくくなるのが難なので上にスライドするか外して使ってます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする