サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1セット(10個入) 266LL16Vシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●チップサイズ:16●ねじ形状:VW●加工:内径●勝手:左●材質/仕上:超硬●コード番号:559-9491
注文コード
68078266
品番
266LL16VW01A001M
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥38,148
販売価格(税別)
¥
34,680
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様
●チップサイズ:16●ねじ形状:VW●加工:内径●勝手:左●材質/仕上:超硬●コード番号:559-9491
アズワン品番
65-8132-57