XEO3 バッテリーマルチカッター BOSCH(ボッシュ) 68078394

 

XEO3 バッテリーマルチカッター BOSCH(ボッシュ) 68078394 XEO3 バッテリーマルチカッター BOSCH(ボッシュ) 68078394 XEO3 バッテリーマルチカッター BOSCH(ボッシュ) 68078394 XEO3 バッテリーマルチカッター BOSCH(ボッシュ) 68078394

バッテリーマルチカッター

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68078394 品番XEO3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

3.6Vリチウムイオン電池搭載
ハンディで使いやすいデザイン
スムーズな切断を考慮した独自の刃の形状で作業を効率の良い切断作業ができます。
1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨するオートシャープ機能を搭載。頻繁なブレード(刃)交換の必要がなく、優れた切断能力を保ちます。

バッテリー電圧(V)3.6(充電式内蔵バッテリー) バッテリー容量(Ah)1.3 充電時間(時間)約5(空→フル充電) 回転数(min-1[回/分])240 最大切断能力(mm)6(カーペット) ノコ刃外径(Φmm)40 質量(g)430(内蔵式バッテリー含) 付属品充電用ACアダプター 用途紙、段ボール、布、カーペット、ビニール、革など多彩な材料を切断

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68078394 XEO3 20912474 CUTTER IXOアダプター マルチカッター BOSCH(ボッシュ) IXOアダプター マルチカッター BOSCH(ボッシュ) 1台 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ(後継品)です。対応するバッテリードライバーと併用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68078394
2017-11-11
用途:
FRP成型用
建設業・工事業

FRPハンドレイ成型に使用するガラスマットの裁断に使用してます。
切れ味は素晴らしいのですが、充電中に使用不可能なのが、非常にマイナス面です。
耐久性の高いガラス素材なので 仕方ないところもありますが、数枚を重ねて裁断すると 直ぐにバッテリーがなくなってしまいます。

対象商品:
68078394
2017-05-15
用途:
プラシートのカット
その他業種

もう少し、回転力が大きければ良かったのですが、絨毯裁断ようなので、致し方ないのですが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
68078394
2016-10-25
用途:
厚物の切断

前からほしいと思っていた商品で満足しています。
ちょっと作動音がうるさいかな、左利きなので切り替えられる構造になれば最高なのですが、左利き用にならないかなと思っている人結構いると思いますよ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする