画像準備中

フレキシブルマイクユニット FMU-12B

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68078730 品番FMU-12B+O0106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

電源電圧(V):DC10〜32V・消費電流(A):0.05以下・定格出力(dBV):-12(10KΩ)・使用温度範囲(℃):-20〜+60・出力ケーブル組立:分割・電源コード組立B無・質量(g):本体 約200・マイク 約260・付属品:六角ボルト M6×20・六角ナット M6・平座金 6S・バネ平座金付き+ねじ小ねじ M3×12・六角ナット M3

付属品六角ボルト M6×20・六角ナット M6・平座金 6S・バネ平座金付き+ねじ小ねじ M3×12・六角ナット M3 その他電源コード組立BOX無し 質量(g)本体 約200・マイク 約260 使用温度範囲(℃)-20〜+60 電源電圧DC10〜32V 定格出力-12dBV(10KΩ) 消費電流(A)0.05以下 組立方法【出力ケーブル】分割

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする