MP3ファイル再生ボード FV-127JP

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様【登録フレーズ】001〜064 注文コード68078739 品番FV-127JP-064
参考基準価格(税別)¥71,300 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る

音声圧縮方式
MP3を採用。
高音質再生、長時間再生ができます。
内部メモリを搭載し、約8分間の音声データを記憶できます。
SDカードを外部メモリとして使用すれば、240分の長時間再生ができます。(64kbit/sのMP3データ)
SDカードによる音声メッセージの書き換え
SDカードを使用して、付属のプレイリストエディタで音声メッセージを自由に書き換えることができます。
また、本製品へ登録されている音声メッセージをSDカードへ読み出すことができます。
再生モードの選択
5種類の再生モードを選択できます。
減音機能
減音信号の入力に応じて、3段階の減音が可能です。(-10dB・-20dB・-30dB)
耐ノイズ性
入力信号取り込み時間を設定可能。(10/50msec)
取り込み時間を長くすることで耐ノイズ性を高めることができます。
ノイズ対策ピンの設定により、環境に応じたノイズ対策ができます。
配線と出力
配線には端子台を採用しており、コネクタ抜け等の心配がありません。
スピーカー出力(2W/4W切替)、AUX出力、BUSY出力搭載
定格電圧:DC24V(電圧許容範囲DC19V〜29V)

仕様【登録フレーズ】001〜064 その他最大127メッセージ タイププリント基盤タイプ 定格電圧(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする