AirGRID WD スタートアップキット LR5用

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68079588 品番WD-START5LRZ2-PRO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

AirGRID WDを新規導入時はまずはスタートアップキットをご購入ください。
セット内容:受信機(運用用・設定用)2台、送信機(LR5用)1台、セットアップキット1台、電波環境調査サービス(無償付帯)

付属品ACアダプタ同梱(国内専用) 仕様【電源入力用ボディユニット】LR5-02WJNW その他送信機/受信機 サイズΦ50 シリーズWD PROシリーズ 対応【送信機WDT】WDT-5LR-Z2 WDT-5LR-Z2、【信号灯】LR5型 無線規格Zigbee2002007 2.4GHzタイプ 対応ソフトウェア標準 WDR-L-Z2-PRO-L、Lite版 WDX-5LRB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする