PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器その他関連用品
センサ用電源 パトセンサ(R) DS-001
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68079640
品番
DS-001
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
マイクロウェーブセンサ DS03、DS09にのみ使用可能な機器組込用電源です。
適合機種
DS03,DS09
質量(kg)
0.26(本体のみ)
出力
【電源】DC24V、0.5A
定格電圧(V)
AC100-220
取付場所
屋内
出力接点
1点、無電圧出力 (N.O.)
使用周囲温度(℃)
-20〜+55(氷結・結露なきこと)
取付け方法
壁面取付け
使用周囲湿度(%RH)
90%以下 (氷結・結露なきこと)