S930CF セーバーソーブレード BOSCH(ボッシュ) 68079767

セーバーソーブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68079767 品番S930CF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
セット内容5本入り 材質バイメタル 厚さ(mm)1.6 全長(mm)150 山数8+10 本体質量(g)170 切断能力(mm)軟鋼・非鉄金属:4〜12 有効刃長(mm)130
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68079767 S930CF 37568456 S930CF セーバーソーブレード金属用 BOSCH(ボッシュ) セーバーソーブレード金属用 BOSCH(ボッシュ) 1箱(5本) 4,498 税込4,948 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする