散光式警光灯 AZシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68079780 品番 AZF-M1LB-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

全高を抑えた薄型新デザイン
全高を抑えた薄型設計で従来比最大96mmダウン
(HZF型 197mm ⇒ AZF型 約101mm)
軽量化
強度を保持しつつ計量化を実現!
従来比最大2.1kgダウンで車体への負担を軽減。
(HZF-L型 5.6kg以下 ⇒ AZF型 3.5kg以下)
高い視認性
新設計の2種類のレンズを採用したLED点滅ユニットにより
薄型ながら最大限の発光面積を実現!

【グローブ】赤 取付M8ボルト 定格電圧(V)DC12/DC24 サイズ(mm)550 ユニット数【灯体】LED点滅ユニット×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする