S922BF/2 セーバーソーブレード BOSCH(ボッシュ) バイメタル製 68079821

セーバーソーブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード68079821 品番S922BF/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。
折れにくい・焼きつかない・長寿命のバイメタルブレードです。

セット内容2本入り 材質バイメタル 厚さ(mm)0.9 全長(mm)150 山数14 切断能力(mm)軟鋼・非鉄金属:3〜8 有効刃長(mm)130 用途金属(軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル)の切断に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする