BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BOSCH(ボッシュ)の セーバーソーブレード
セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68079846
品番
S1531L/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
2本入り
材質
炭素工具鋼
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
240
山数
5
切断能力(mm)
木材荒びき:15〜190
有効刃長(mm)
220
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。