SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 平行開閉形
MHF2-X83 - 薄形エアチャック/フィンガ開閉幅調整用アジャスタ付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
12
仕様
オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストローク調整側:(A) 両側調整、ストローク調整幅:(2) ロングアジャスタ
注文コード
68079893
品番
MHF2-12D1-M9BV-X83A2
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・仕様
など
542
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
12
ボディオプション
(-) 軸方向配管形
仕様
オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストローク調整側:(A) 両側調整、ストローク調整幅:(2) ロングアジャスタ