サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68080655
品番
CCMT09T308KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
コーナーR・内容量
など
928
種類から選べます
他の種類を見る
高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。中程度から厳しい加工条件に使用します。
仕様
●適合被削材:K●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):8.8719●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:KR●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3492
アズワン品番
65-8162-65
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68080655
CCMT09T308KR
31592899
CCMT 09 T3 08-KR 3225
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°
サンドビック
1箱(10個)
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました。