仕様コントローラー機能無し
電圧【接点開路時】電源電圧
質量(g)160
定格電圧(V)DC12/DC24
接点入力 無電圧接点(A接点) 4点
保護等級IPX4
取付場所屋内/屋外(日光に直接当てないこと)
消費電流(mA)55±5(at DC12V)/70±5(at DC24V) 接点全てON時
使用周囲温度(℃)-30〜+75
電流(mA)【待機時】26±5(at DC12V & at DC24V)【接点閉路時】1接点当たり 3.5±1 (at DC12V) / 7±2 (at DC24V)
取付方向全方向可・下向きの場合、通気口に水がたまらないこと
電圧許容範囲(V)DC9.5〜30
終端抵抗無し
コード種類電源用・通信用 ツイストペアケーブル 2P 0.5(mm2)
耐振動性能(m/s2)70 JIS D 1601-1995