ヘイワ スライドペダルペール45L

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68081186 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ペダル式でラクラク開閉でき、二つ折れのフタなので、高さの制限も回避できます。ます。奥に押し込むことで、開けっ放しにも出来ます。

容量(L)45 材質主材:ポリプロピレン、フタバネ・ペダル部材:スチール、滑り止め・キャスター外:エラストマー ブラック 形状角型 寸法(mm)260×445×580H 耐熱温度(℃)120 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
注意
※火のそばに置かないでください。たわし、磨き粉をつかうと傷がつきます。強い衝撃を与えないでください。使用用途以外のご使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-03-22
用途:
事務所に配置
卸売・小売業

ふたがすぐつぶれる。使用頻度が多いせいか。ふたが二つに折れるところの針金がすぐおれる。ふたのみ注文できるのでいいが針金だけだめなのでふたさら交換するのはもったいないと思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする