T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68083376 品番DNMG150412SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品はコーナー半径・コーナーR・内容量など1605種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。

仕様●適合被削材:MS●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):6.4●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:ノンコーティング●加工形態:中切削●ブレーカー:SM●コーナR(mm):1.1906●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:606-5660 アズワン品番65-8186-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする