マーナ
マーナの 物品棚/収納用品
マーナの ツールボックス/ツールバッグ
マーナの 帆布製
Shupatto コンパクトバッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68083636
品番
S411E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
”シュパッと”簡単、一気にたためるコンパクトバッグです。
仕様
ギフトラッピング無し
材質
ポリエステル
寸法(mm)
バッグ使用時/300×320、折りたたみ時/Φ60×80
色
ブラック
容量(L)
約14.5
耐荷重(kg)
約5