※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHK2 - クサビ形カム駆動スライドタイプ エアチャック(2爪タイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式(C) 単動形(常時閉) チューブ内径(Φmm)12 仕様フィンガ材質:(-) 炭素鋼、ダストカバー材質:(F) フッ素ゴム(FKM)、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード68085256 品番MHK2-12CF-M9BAZS
参考基準価格(税別)¥30,910 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は作動方式・チューブ内径・仕様など90種類から選べます 他の種類を見る
作動方式(C) 単動形(常時閉) チューブ内径(Φmm)12 リード線(m)(Z) 5 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 仕様フィンガ材質:(-) 炭素鋼、ダストカバー材質:(F) フッ素ゴム(FKM)、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする