※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
作動方式(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)12
仕様フィンガ材質:(1) ステンレス、ダストカバー材質:(F) フッ素ゴム(FKM)、オートスイッチ:M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード68085265
品番MHK2-12D1F-M9BAVZ
参考基準価格(税別)¥41,360
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
この商品は作動方式・チューブ内径・仕様など90種類から選べます
他の種類を見る