※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
作動方式(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)12
仕様フィンガ材質:(-) 炭素鋼、ダストカバー材質:(S) シリコンゴム(Si)、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
注文コード68085335
品番MHK2-12DS-M9N
参考基準価格(税別)¥31,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
この商品は作動方式・チューブ内径・仕様など90種類から選べます
他の種類を見る