※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
作動方式(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)16
仕様フィンガ材質:(1) ステンレス、ダストカバー材質:(S) シリコンゴム(Si)、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード68085378
品番MHK2-16D1S-M9BS
参考基準価格(税別)¥35,040
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
この商品は作動方式・チューブ内径・仕様など90種類から選べます
他の種類を見る