※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
作動方式(C) 単動形(常時閉)
チューブ内径(Φmm)20
仕様フィンガ材質:(-) 炭素鋼、ダストカバー材質:(S) シリコンゴム(Si)、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード68085439
品番MHK2-20CS-M9BAM
参考基準価格(税別)¥38,890
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
この商品は作動方式・チューブ内径・仕様など90種類から選べます
他の種類を見る