※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
作動方式(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)20
仕様フィンガ材質:(-) 炭素鋼、ダストカバー材質:(-) クロロプレンゴム(CR)、オートスイッチ:M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード68085466
品番MHK2-20D-M9BAVZ
参考基準価格(税別)¥39,880
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
この商品は作動方式・チューブ内径・仕様など90種類から選べます
他の種類を見る