※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
作動方式(S) 単動形(常時開)
チューブ内径(Φmm)25
仕様フィンガ材質:(1) ステンレス、ダストカバー材質:(-) クロロプレンゴム(CR)、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード68085606
品番MHK2-25S1-M9B
参考基準価格(税別)¥47,360
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
この商品は作動方式・チューブ内径・仕様など90種類から選べます
他の種類を見る