※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)12仕様フィンガ材質:(1) ステンレス、ダストカバー材質:(F) フッ素ゴム(FKM)、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード68085658品番MHKL2-12D1F-M9BZ
参考基準価格(税別)¥40,870販売価格(税込)¥40,678販売価格(税別)
この商品は作動方式・チューブ内径・仕様など90種類から選べます他の種類を見る