※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 研削砥石
HiKOKI(旧:日立工機)の 平形砥石
ビトリファイド砥石 125mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
粒度
36
注文コード
68086427
品番
934205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
粒度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
36
穴径(mm)
12.7
厚さ(mm)
13
砥材
A
外径(mm)
125
トラスコ品番
792-6014
色
炭
質量(g)
370
硬度
N
結合剤
V
最高使用周速度(m/s)
33(外径125〜150mm)、38(外径205mm)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。