HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 研削砥石
HiKOKI(旧:日立工機)の 平形砥石
ビトリファイド砥石 150mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
粒度
60
注文コード
68086472
品番
939131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
粒度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
60
穴径(mm)
12.7
厚さ(mm)
16
砥材
A
外径(mm)
150
トラスコ品番
792-6081
色
炭
質量(g)
640
硬度
N
結合剤
V
最高使用周速度(m/s)
33(外径125〜150mm)、38(外径210mm)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68086472
939131
73225681
383562
ビトリファイド砥石 150mm
HiKOKI(旧:日立工機)
1枚(1枚)
¥
2,198
税込
¥
2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)