HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 研削砥石
HiKOKI(旧:日立工機)の 平形砥石
ビトリファイド砥石 150mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68086488
品番
879164
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
粒度
100
穴径(mm)
12.7
厚さ(mm)
16
砥材
GC
外径(mm)
150
トラスコ品番
792-5867
色
緑
質量(g)
550
硬度
H
結合剤
V
最高使用周速度(m/s)
33(外径125〜150mm)、38(外径211mm)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。