※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビトリファイド砥石 205mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 粒度36 注文コード68086506 品番939138
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は粒度など5種類から選べます 他の種類を見る
粒度36 穴径(mm)15.88 厚さ(mm)19 砥材A 外径(mm)205 トラスコ品番792-6090 質量(g)1437 硬度N 結合剤V 最高使用周速度(m/s)33(外径125〜150mm)、38(外径213mm)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68086506 939138 73270788 383563 ビトリファイド砥石 205mm HiKOKI(ハイコーキ) ビトリファイド砥石 205mm HiKOKI(ハイコーキ) 1枚(1枚) 2,498 税込2,748 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする