※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(ハイコーキ)
HiKOKI(ハイコーキ)の 研削砥石
HiKOKI(ハイコーキ)の 平形砥石
ビトリファイド砥石 205mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
粒度
60
結合剤
V
注文コード
68086515
品番
939139
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
粒度・結合剤
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
60
穴径(mm)
15.88
厚さ(mm)
19
砥材
A
外径(mm)
205
トラスコ品番
792-6103
色
炭
質量(g)
1361
硬度
N
結合剤
V
最高使用周速度(m/s)
33(外径125〜150mm)、38(外径214mm)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68086515
939139
75147978
383564
ビトリファイド砥石 205mm
HiKOKI(ハイコーキ)
1個
¥
3,298
税込
¥
3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)