※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(ハイコーキ)
HiKOKI(ハイコーキ)の 研削砥石
HiKOKI(ハイコーキ)の 平形砥石
ビトリファイド砥石 205mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
粒度
100
注文コード
68086524
品番
879167
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
粒度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
100
穴径(mm)
15.88
厚さ(mm)
19
砥材
GC
外径(mm)
205
トラスコ品番
792-5883
色
緑
質量(g)
1200
硬度
H
結合剤
V
最高使用周速度(m/s)
33(外径125〜150mm)、38(外径215mm)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。