※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビトリファイド砥石 205mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 粒度120 結合剤V 注文コード68086533 品番879168
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は粒度・結合剤など5種類から選べます 他の種類を見る
粒度120 穴径(mm)15.88 厚さ(mm)19 砥材GC 外径(mm)205 トラスコ品番792-5891 質量(g)1200 硬度H 結合剤V 最高使用周速度(m/s)33(外径125〜150mm)、38(外径216mm)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする