※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 研削砥石
HiKOKI(旧:日立工機)の 平形砥石
レジノイド砥石 125mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68086542
品番
934276
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
粒度
36
穴径(mm)
12.7
厚さ(mm)
13
砥材
WA
外径(mm)
125
トラスコ品番
792-6031
色
黒
質量(g)
360
硬度
P
結合剤
B
最高使用周速度(m/s)
50
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。