レジノイド砥石 150mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68086576 品番 952609
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
粒度60 穴径(mm)12.7 厚さ(mm)16 砥材A 外径(mm)150 トラスコ品番792-6464 質量(g)733 硬度N 結合剤B 最高使用周速度(m/s)50
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68086567
2022-10-26
用途:
3mm鉄板(自転車のチェーンリング)の切断や削りに使用。
その他業種

失敗したくなかったので、ディスクグラインダーは使用せず、卓上グラインダーで切断にも使用しました。
砥石は、けっこうボロボロになりましたが、成功しました。
素人考えですが、卓上グラインダーの切断砥石&スペーサーがあればイイのになと思いました。

対象商品:
68086576
2020-10-09
用途:
金属面取り
製造業

社外品も使用していますが、日立純正品なので持久性がある。

対象商品:
68086567
2019-05-02
用途:
鋳物のバリ取りです。
製造業

切れ味もいいので満足です。大量買いでコスト下げたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする